平行平面基板 OPB-3シリーズ

平行平面基板 OPB-3シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-3シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-3シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-3シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-3シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-3シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-3シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-3シリーズ - シグマ光機

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83936757OPB-30C01-1-561-6932-96
4,900
4,898
5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
83936766OPB-30C01-P61-6932-97
3,500
3,498
3,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
83936775OPB-30C02-10-561-6932-98
8,900
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936784OPB-30C02-4-561-6932-99
7,100
7,098
7,808(税込)
42日以内出荷
返品不可
83936800OPB-30C02-1-561-6933-01
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936809OPB-30C02-P61-6933-02
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936818OPB-30C03-10-561-6933-03
8,900
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936827OPB-30C03-4-561-6933-04
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936836OPB-30C03-1-561-6933-05
4,900
4,898
5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
83936845OPB-30C03-P61-6933-06
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936854OPB-30C04-10-561-6933-07
8,900
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936870OPB-30C04-4-561-6933-08
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936879OPB-30C04-1-561-6933-09
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936888OPB-30C04-P61-6933-10
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936897OPB-30C05-20-261-6933-11
17,800
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936906OPB-30C05-10-561-6933-12
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
83936915OPB-30C05-4-561-6933-13
7,100
7,098
7,808(税込)
13日以内出荷
返品不可
83936924OPB-30C05-1-561-6933-14
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936940OPB-30C05-P61-6933-15
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする