平行平面基板 OPB-5シリーズ

平行平面基板 OPB-5シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-5シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-5シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-5シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-5シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-5シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-5シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-5シリーズ - シグマ光機

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83937107OPB-50C01-1-561-6933-32
10,300
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937116OPB-50C01-P61-6933-33
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937125OPB-50C02-1-561-6933-34
10,300
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937134OPB-50C02-P61-6933-35
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937150OPB-50C03-4-561-6933-36
14,800
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937159OPB-50C03-1-561-6933-37
10,300
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937168OPB-50C03-P61-6933-38
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937177OPB-50C05-10-561-6933-39
18,800
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
83937186OPB-50C05-4-561-6933-40
14,800
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937195OPB-50C05-1-561-6933-41
10,300
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937204OPB-50C05-P61-6933-42
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937220OPB-50C08-20-261-6933-43
37,600
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937229OPB-50C08-10-561-6933-44
18,800
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937238OPB-50C08-4-561-6933-45
14,800
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937247OPB-50C08-1-561-6933-46
10,300
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937256OPB-50C08-P61-6933-47
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937265OPB-50.8C05-10-561-6933-48
18,800
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937274OPB-50.8C05-4-561-6933-49
14,800
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937290OPB-50.8C08-10-561-6933-50
18,800
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937299OPB-50.8C08-4-561-6933-51
14,800
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする