曜日別特売

平行平面基板 OPB-6シリーズ

平行平面基板 OPB-6シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-6シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-6シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-6シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-6シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-6シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-6シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-6シリーズ - シグマ光機

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83937308OPB-60C03-1-561-6933-52
13,800
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83937317OPB-60C03-P61-6933-53
8,600
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937326OPB-60C06-10-561-6933-54
24,700
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83937335OPB-60C06-4-561-6933-55
19,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83937344OPB-60C06-1-561-6933-56
13,800
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83937360OPB-60C06-P61-6933-57
8,600
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937369OPB-60C10-20-261-6933-58
49,500
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
83937378OPB-60C10-10-561-6933-59
24,700
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83937387OPB-60C10-4-561-6933-60
19,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83937396OPB-60C10-1-561-6933-61
13,800
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83937405OPB-60C10-P61-6933-62
8,600
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする