平行平面基板 OPB-8シリーズ

平行平面基板 OPB-8シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-8シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-8シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-8シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-8シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-8シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-8シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-8シリーズ - シグマ光機

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83937414OPB-80C08-10-561-6933-63
33,600
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83937430OPB-80C08-4-561-6933-64
26,700
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83937439OPB-80C08-1-561-6933-65
18,700
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83937448OPB-80C08-P61-6933-66
11,800
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83937457OPB-80C12-20-261-6933-67
67,300
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
83937466OPB-80C12-10-561-6933-68
33,600
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83937475OPB-80C12-4-561-6933-69
26,700
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83937484OPB-80C12-1-561-6933-70
18,700
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83937500OPB-80C12-P61-6933-71
11,800
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする