曜日別特売

平行平面基板 OPSQ-1シリーズ

平行平面基板 OPSQ-1シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-1シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-1シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-1シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-1シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-1シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-1シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-1シリーズ - シグマ光機

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
全68種類を絞り込む
アズワン品番
68種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83938534OPSQ-10C01-10-561-6935-02
6,900
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938550OPSQ-10C01-1-561-6935-03
5,400
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938559OPSQ-10C01-4-561-6935-04
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938568OPSQ-10C01-P61-6935-05
4,400
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938577OPSQ-10C02-20-261-6935-06
13,800
13,780
15,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938586OPSQ-10C02-10-561-6935-07
6,900
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938595OPSQ-10C02-4-561-6935-08
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938604OPSQ-10C02-1-561-6935-09
5,400
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938620OPSQ-10C02-P61-6935-10
4,400
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938629OPSQ-10C2.3-1-1061-6935-11
3,370
3,350
3,685(税込)
17日以内出荷
返品不可
83938638OPSQ-10C03-20-261-6935-12
13,800
13,780
15,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938647OPSQ-10C03-10-561-6935-13
6,900
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938656OPSQ-10C03-4-561-6935-14
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938665OPSQ-10C03-1-561-6935-15
5,400
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938674OPSQ-10C03-P61-6935-16
4,400
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938690OPSQ-10C05-20-261-6935-17
13,800
13,780
15,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938699OPSQ-10C05-10-561-6935-18
6,900
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938708OPSQ-10C05-4-561-6935-19
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938717OPSQ-10C05-1-561-6935-20
5,400
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938726OPSQ-10C05-P61-6935-21
4,400
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938735OPSQ-12.7C03-10-561-6935-22
7,900
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
83938744OPSQ-12.7C03-4-561-6935-23
6,900
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938760OPSQ-12.7C05-10-561-6935-24
7,900
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938769OPSQ-15C01-1-561-6935-25
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938778OPSQ-15C01-P61-6935-26
5,100
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938787OPSQ-15C02-10-561-6935-27
7,900
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938796OPSQ-15C02-4-561-6935-28
6,900
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938805OPSQ-15C02-1-561-6935-29
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938814OPSQ-15C02-P61-6935-30
5,100
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938830OPSQ-15C2.3-1-1061-6935-31
4,500
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938839OPSQ-15C03-20-261-6935-32
15,800
15,780
17,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938848OPSQ-15C03-10-561-6935-33
7,900
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938857OPSQ-15C03-4-561-6935-34
6,900
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938866OPSQ-15C03-1-561-6935-35
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938875OPSQ-15C03-P61-6935-36
5,100
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938884OPSQ-15C05-20-261-6935-37
15,800
15,780
17,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938900OPSQ-15C05-10-561-6935-38
7,900
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938909OPSQ-15C05-4-561-6935-39
6,900
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938918OPSQ-15C05-1-561-6935-40
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938927OPSQ-15C05-P61-6935-41
5,100
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938936OPSQ-100C2.3-0.1-1061-6936-55
42,750
42,730
47,003(税込)
24日以内出荷
返品不可
83938945OPSQ-100C10-10-561-6936-56
79,200
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
83938954OPSQ-100C10-4-561-6936-57
71,200
70,980
78,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938970OPSQ-100C10-1-561-6936-58
62,300
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938979OPSQ-100C10-P61-6936-59
55,400
55,380
60,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938988OPSQ-100C15-20-261-6936-60
186,100
186,080
204,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
83938997OPSQ-100C15-10-561-6936-61
93,000
92,980
102,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939006OPSQ-100C15-4-561-6936-62
83,100
82,980
91,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939015OPSQ-100C15-1-561-6936-63
72,700
72,680
79,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939024OPSQ-100C15-P61-6936-64
65,300
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする