曜日別特売

平行平面基板 OPSQ-5シリーズ

平行平面基板 OPSQ-5シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-5シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-5シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-5シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-5シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-5シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-5シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-5シリーズ - シグマ光機

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
全20種類を絞り込む
アズワン品番
20種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83939907OPSQ-50C01-1-561-6936-12
17,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939916OPSQ-50C01-P61-6936-13
14,100
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939925OPSQ-50C02-1-561-6936-14
17,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939934OPSQ-50C02-P61-6936-15
14,100
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939950OPSQ-50C2.3-0.25-1061-6936-16
13,500
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939959OPSQ-50C03-4-561-6936-17
21,200
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939968OPSQ-50C03-1-561-6936-18
17,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939977OPSQ-50C03-P61-6936-19
14,100
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939986OPSQ-50C05-10-561-6936-20
24,700
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939995OPSQ-50C05-4-561-6936-21
22,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940004OPSQ-50C05-1-561-6936-22
19,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940020OPSQ-50C05-P61-6936-23
16,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940029OPSQ-50C08-20-261-6936-24
53,400
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940038OPSQ-50C08-10-561-6936-25
26,700
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940047OPSQ-50C08-4-561-6936-26
24,200
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940056OPSQ-50C08-1-561-6936-27
21,300
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940065OPSQ-50C08-P61-6936-28
17,300
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940074OPSQ-50.8C05-10-561-6936-29
24,700
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940090OPSQ-50.8C05-4-561-6936-30
22,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940099OPSQ-50.8C08-10-561-6936-31
26,700
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする