曜日別特売

平行平面基板 OPSQKシリーズ

平行平面基板 OPSQKシリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQKシリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQKシリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQKシリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQKシリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQKシリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQKシリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQKシリーズ - シグマ光機

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83940327OPSQK-30C03-10-561-6936-83
17,300
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83940336OPSQK-30C05-10-561-6936-84
19,300
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
83940345OPSQK-50C05-10-561-6936-85
30,600
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
83940354OPSQK-50C08-10-561-6936-86
32,600
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする