シグマ光機
ダブプリズムホルダー DBHシリーズ
ダブプリズムを回転できるホルダーに固定した製品です。素子の光軸とホルダーの回転中心を調整されています。
仕様
内蔵素子:DOP-30-4、最小読取:1°、質量:1.3kg、ΦA:Φ94mm、ΦB:Φ64mm、C:152mm、D:80mm、E:46.5mm、
アズワン品番
61-6947-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83950504
DBH-30
¥
120,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください