曜日別特売

リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ

リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機

球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83956497S-SLB-06-08PIR261-6950-32
3,800
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956515S-SLB-06-10PIR261-6950-36
3,800
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956540S-SLB-07-20PIR261-6950-40
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956698S-SLB-07-40PIR261-6950-44
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956716S-SLB-08-10PIR261-6950-48
3,500
3,498
3,848(税込)
17日以内出荷
返品不可
83956734S-SLB-08-15PIR261-6950-52
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956759S-SLB-08-25PIR261-6950-56
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956777S-SLB-08-40PIR261-6950-60
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956795S-SLB-10-100PIR261-6950-64
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956820S-SLB-10-15PIR261-6950-68
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956838S-SLB-10-20PIR261-6950-72
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956856S-SLB-10-25PIR261-6950-76
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956874S-SLB-10-30PIR261-6950-80
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956899S-SLB-10-40PIR261-6950-84
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956917S-SLB-10-50PIR261-6950-88
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956935S-SLB-10-60PIR261-6950-92
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956960S-SLB-10-70PIR261-6950-96
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956978S-SLB-15-100PIR261-6951-01
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956996S-SLB-15-120PIR261-6951-05
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957048S-SLB-15-150PIR261-6951-09
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957057S-SLB-15-20PIR261-6951-13
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957066S-SLB-15-25PIR261-6951-17
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957075S-SLB-15-30PIR261-6951-21
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957084S-SLB-15-40PIR261-6951-25
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957100S-SLB-15-50PIR261-6951-29
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957109S-SLB-15-60PIR261-6951-33
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957118S-SLB-15-70PIR261-6951-37
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957127S-SLB-15-80PIR261-6951-41
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957136S-SLB-15-90PIR261-6951-45
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957145S-SLB-20-100PIR261-6951-49
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957154S-SLB-20-120PIR261-6951-53
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957170S-SLB-20-150PIR261-6951-57
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957179S-SLB-20-170PIR261-6951-61
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957188S-SLB-20-200PIR261-6951-65
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957197S-SLB-20-25PIR261-6951-69
2,900
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957206S-SLB-20-30PIR261-6951-73
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957215S-SLB-20-40PIR261-6951-77
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957224S-SLB-20-50PIR261-6951-81
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957240S-SLB-20-60PIR261-6951-85
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957249S-SLB-20-70PIR261-6951-89
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957258S-SLB-20-80PIR261-6951-93
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957267S-SLB-20-90PIR261-6951-97
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957276S-SLB-25-100PIR261-6952-02
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957285S-SLB-25-120PIR261-6952-06
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957294S-SLB-25-150PIR261-6952-10
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957310S-SLB-25-200PIR261-6952-14
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957319S-SLB-25-30PIR261-6952-18
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957328S-SLB-25-35PIR261-6952-22
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957337S-SLB-25-40PIR261-6952-26
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957346S-SLB-25-50PIR261-6952-30
3,400
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする