曜日別特売

倒立型BIOS-Light

倒立型BIOS-Light - シグマ光機倒立型BIOS-Light - シグマ光機

倒立型顕微鏡ステージを低価格でご提供します。

仕様品名:MDRケーブル、コントローラ側:10114-3000PE、ステージ側:10114-3000PE、ケーブル長:2.5m、ステージ側:10114-300PE (JS/JB側)アズワン品番61-6959-91内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83964014MDR14-CA-2.5
9,900
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする