曜日別特売

XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ

XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ - シグマ光機

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。

種類XY軸スチールステージ耐荷重(N)49テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83968650TSD-252C61-6966-46
50,600
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83968659TSD-252S61-6966-47
50,600
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83968668TSD-252SR61-6966-48
50,600
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83968677TSD-252CFP61-6966-49
44,600
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
83968686TSD-252CDL61-6966-50
63,600
62,980
69,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
83968695TSD-252SFP61-6966-51
44,600
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
83968704TSD-252SRFP61-6966-52
44,600
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする