XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ

XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ - シグマ光機

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。

種類xyステージ耐荷重(N)196移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全26種類を絞り込む
送り方式
26種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
送り方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83969018TSD-402C61-6966-83マイクロメータ
57,500
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83969027TSD-402S61-6966-84マイクロメータ
57,500
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83969036TSD-402SR61-6966-85マイクロメータ
57,500
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83969045TSD-402CUU61-6966-86マイクロメータ
57,500
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83969054TSD-402SUU61-6966-87マイクロメータ
57,500
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83969070TSD-402SRUU61-6966-88マイクロメータ
57,500
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83969079TSD-402CFP61-6966-89ファインピッチスクリューアジャスター
51,500
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969088TSD-402CDM61-6966-90粗微動マイクロメータヘッド
111,500
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969097TSD-402CWP61-6966-91ウォーム式粗微動マイクロ
87,500
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969106TSD-402CDL61-6966-92折返し式マイクロメータヘッド
83,500
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969115TSD-402SFP61-6966-93ファインピッチスクリューアジャスター
51,500
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969124TSD-402SDM61-6966-94粗微動マイクロメータヘッド
111,500
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969140TSD-402SWP61-6966-95ウォーム式粗微動マイクロ
87,500
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969149TSD-402SRFP61-6966-96ファインピッチスクリューアジャスター
51,500
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969158TSD-402SRDM61-6966-97粗微動マイクロメータヘッド
111,500
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969167TSD-402SRWP61-6966-98ウォーム式粗微動マイクロ
87,500
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969176TSD-402CFPUU61-6966-99ファインピッチスクリューアジャスター
51,500
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969185TSD-402CDMUU61-6967-01粗微動マイクロメータヘッド
111,500
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969194TSD-402CWPUU61-6967-02ウォーム式粗微動マイクロ
87,500
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969210TSD-402CDLUU61-6967-03折返し式マイクロメータヘッド
83,500
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969219TSD-402SFPUU61-6967-04ファインピッチスクリューアジャスター
51,500
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969228TSD-402SDMUU61-6967-05粗微動マイクロメータヘッド
111,500
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969237TSD-402SWPUU61-6967-06ウォーム式粗微動マイクロ
87,500
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969246TSD-402SRFPUU61-6967-07ファインピッチスクリューアジャスター
51,500
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969255TSD-402SRDMUU61-6967-08粗微動マイクロメータヘッド
111,500
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
83969264TSD-402SRWPUU61-6967-09ウォーム式粗微動マイクロ
87,500
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする