XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ

XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ - シグマ光機XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ - シグマ光機XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ - シグマ光機XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ - シグマ光機XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ - シグマ光機XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ - シグマ光機XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ - シグマ光機XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ - シグマ光機

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。

種類XY軸ステージ耐荷重(N)49(5.0kgf)テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40内容量1個
注意
※品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。
※ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
※マイクロメータヘッドを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。
※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
送り方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83971870TAM-402C61-6969-77マイクロメータ
57,500
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83971879TAM-402S61-6969-78マイクロメータ
57,500
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83971888TAM-402SR61-6969-79マイクロメータ
57,500
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83971897TAM-402CUU61-6969-80マイクロメータ
57,500
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83971906TAM-402SUU61-6969-81マイクロメータ
57,500
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83971915TAM-402SRUU61-6969-82マイクロメータ
57,500
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83971924TAM-402CFP61-6969-83ファインピッチスクリューアジャスター
51,000
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
83971940TAM-402CDM61-6969-84粗微動マイクロメータヘッド
111,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
83971949TAM-402CWP61-6969-85ウォーム式粗微動マイクロ
87,000
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
83971958TAM-402CDL61-6969-86折返し式マイクロメータヘッド
83,000
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
83971967TAM-402SFP61-6969-87ファインピッチスクリューアジャスター
51,000
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
83971976TAM-402SDM61-6969-88粗微動マイクロメータヘッド
111,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
83971985TAM-402SWP61-6969-89ウォーム式粗微動マイクロ
87,000
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
83971994TAM-402SRFP61-6969-90ファインピッチスクリューアジャスター
51,000
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
83972010TAM-402SRDM61-6969-91粗微動マイクロメータヘッド
111,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
83972019TAM-402SRWP61-6969-92ウォーム式粗微動マイクロ
87,000
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
83972028TAM-402CFPUU61-6969-93ファインピッチスクリューアジャスター
51,000
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
83972037TAM-402CDMUU61-6969-94粗微動マイクロメータヘッド
111,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
83972046TAM-402CWPUU61-6969-95ウォーム式粗微動マイクロ
87,000
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
83972055TAM-402CDLUU61-6969-96折返し式マイクロメータヘッド
83,000
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
83972064TAM-402SFPUU61-6969-97ファインピッチスクリューアジャスター
51,000
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
83972080TAM-402SDMUU61-6969-98粗微動マイクロメータヘッド
111,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
83972089TAM-402SWPUU61-6969-99ウォーム式粗微動マイクロ
87,000
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
83972098TAM-402SRFPUU61-6970-01ファインピッチスクリューアジャスター
51,000
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
83972107TAM-402SRDMUU61-6970-02粗微動マイクロメータヘッド
111,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
83972116TAM-402SRWPUU61-6970-03ウォーム式粗微動マイクロ
87,000
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする