曜日別特売

X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ

X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ - シグマ光機X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ - シグマ光機X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ - シグマ光機X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ - シグマ光機X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ - シグマ光機X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ - シグマ光機X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ - シグマ光機X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ - シグマ光機

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。

精度移動/真直度:2μm、移動/ピッチング:25″、移動/ヨーイング:15″、平行度(μm)50、移動:15材質/処理アルミ/黒アルマイト耐荷重(N)490移動ガイドクロスローラモーメント剛性(sec/N・cm)ピッチング:0.09″、ローリング:0.07″、ヨーイング:-許容モーメント(N・m)ピッチング:27.5、ローリング:40.7、ヨーイング:30.9移動量(mm)±12.5テーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
操作位置
移動量(mm/回転)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83973367TAM-1001C0.961-6971-29センター0.5/1回転
38,000
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83973376TAM-1001S0.961-6971-30サイド0.5/1回転
38,000
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83973385TAM-1001SR0.961-6971-31サイド0.5/1回転
38,000
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83973394TAM-1001CFP0.961-6971-32センター0.25/1回転
35,000
34,980
38,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
83973410TAM-1001CDG1.0561-6971-33センター0.5/1回転
51,000
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
83973419TAM-1001SFP0.961-6971-34サイド0.25/1回転
35,000
34,980
38,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
83973428TAM-1001SRFP0.961-6971-35サイド0.25/1回転
35,000
34,980
38,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする