曜日別特売

X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ

X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ - シグマ光機X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ - シグマ光機X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ - シグマ光機X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ - シグマ光機X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ - シグマ光機X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ - シグマ光機X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ - シグマ光機X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ - シグマ光機

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。

種類xステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ耐荷重(N)588(60.0kgf)移動ガイドクロスローラ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83973638TAM-10161C1.361-6971-61
67,900
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83973647TAM-10161S1.461-6971-62
67,900
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83973656TAM-10161SR1.461-6971-63
67,900
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83973665TAM-10161SDM1.461-6971-64
71,300
70,980
78,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする