曜日別特売

X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB

X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB - シグマ光機X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB - シグマ光機X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB - シグマ光機X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB - シグマ光機X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB - シグマ光機X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB - シグマ光機X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB - シグマ光機X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB - シグマ光機

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。

種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
耐荷重(N)
テーブル幅(mm)
テーブル長さ(mm)
ストローク(X距離)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
耐荷重(N)
テーブル幅(mm)
テーブル長さ(mm)
ストローク(X距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83974049TASB-15161-6972-139.81515±2
8,100
8,098
8,908(税込)
12日以内出荷
返品不可
83974058TASB-25161-6972-14492525±3
8,700
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
83974067TASB-40161-6972-1598.14040±7
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83974076TASB-401UU61-6972-1698.14040±7
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83974085TASB-60161-6972-171476060±10
11,500
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83974094TASB-651-M661-6972-181476565±12.5
12,700
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83974110TASB-651UU61-6972-191476565±12.5
12,700
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする