曜日別特売

Z軸フラットスチールステージ TSD

Z軸フラットスチールステージ TSD - シグマ光機Z軸フラットスチールステージ TSD - シグマ光機Z軸フラットスチールステージ TSD - シグマ光機Z軸フラットスチールステージ TSD - シグマ光機Z軸フラットスチールステージ TSD - シグマ光機Z軸フラットスチールステージ TSD - シグマ光機Z軸フラットスチールステージ TSD - シグマ光機Z軸フラットスチールステージ TSD - シグマ光機

テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。

種類zステージ移動ガイドボールガイド内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
耐荷重(N)
テーブル幅(mm)
テーブル長さ(mm)
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83974487TSD-25361-6972-6129.4(3.0kgf)2525±3
41,400
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83974496TSD-40361-6972-6288.3(9.0kgf)4040±3
43,700
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83974505TSD-403UU61-6972-6388.3(9.0kgf)4040±3
43,700
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83974514TSD-60361-6972-64147(15.0kgf)6060±5
47,200
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
83974530TSD-653-M661-6972-65147(15.0kgf)6565±5
47,200
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83974539TSD-653UU61-6972-66147(15.0kgf)6565±5
47,200
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83974548TSD-253FP61-6972-6729.4(3.0kgf)2525±3
38,400
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974557TSD-403FP61-6972-6839.2(4.0kgf)4040±3
40,700
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974566TSD-403FPUU61-6972-6939.2(4.0kgf)4040±3
40,700
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974575TSD-603FP61-6972-7039.2(4.0kgf)6060±5
44,200
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974584TSD-603DM61-6972-71147(15.0kgf)6060±5
74,200
73,980
81,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974600TSD-603WP61-6972-7239.2(4.0kgf)6060±5
62,200
61,980
68,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974609TSD-653FP-M661-6972-7339.2(4.0kgf)6565±5
44,200
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974618TSD-653DM-M661-6972-74147(15.0kgf)6565±5
74,200
73,980
81,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974627TSD-653WP-M661-6972-75147(15.0kgf)6565±5
62,200
61,980
68,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974636TSD-653FPUU61-6972-76147(15.0kgf)6565±5
44,200
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974645TSD-653DMUU61-6972-77147(15.0kgf)6565±5
74,200
73,980
81,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974654TSD-653WPUU61-6972-78147(15.0kgf)6565±5
62,200
61,980
68,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974697TSD-80361-6972-82147(15.0kgf)8080±5
64,400
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83974706TSD-100361-6972-83245(25.0kgf)100100±10
86,300
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83974715TSD-120361-6972-84245(25.0kgf)120120±10
112,700
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
83974724TSD-1203-M661-6972-85245(25.0kgf)120120±10
112,700
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
83974740TSD-1203UU61-6972-86245(25.0kgf)120120±10
112,700
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
83974749TSD-803FP61-6972-8739.2(4.0kgf)8080±5
61,400
60,980
67,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974758TSD-1003FP61-6972-8839.2(4.0kgf)100100±10
83,300
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974767TSD-1203FP61-6972-8939.2(4.0kgf)120120±10
109,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974776TSD-1203FP-M661-6972-9039.2(4.0kgf)120120±10
109,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
83974785TSD-1203FPUU61-6972-9139.2(4.0kgf)120120±10
109,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする