曜日別特売

Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ

Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ - シグマ光機Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ - シグマ光機Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ - シグマ光機Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ - シグマ光機Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ - シグマ光機Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ - シグマ光機Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ - シグマ光機Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ - シグマ光機

大幅に高さ調整が可能なZ軸調整用のロングタイプのネジ送りステージです。動作頻度が比較的少なく大きく上下移動を要する調整に適してます。
調整は調整ハンドルにて行ないます。テーブル上面にあるタップを利用し、他の微動ステージを設置し組合せて使用することも可能です。

種類zステージ耐荷重(N)78.4 (8.0 kgf)送り方式手動ねじ移動ガイドリニアベアリングテーブル幅(mm)160テーブル長さ(mm)160内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83976246LSV-16100L61-6974-40±50
140,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83976255LSV-16100L-M661-6974-41±50
140,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83976264LSV-16100LUU61-6974-42±50
140,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83976280LSV-16200L61-6974-43±100
160,000
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83976289LSV-16200L-M661-6974-44±100
160,000
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83976298LSV-16200LUU61-6974-45±100
160,000
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする