曜日別特売

XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ

XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ - シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ - シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ - シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ - シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ - シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ - シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ - シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ - シグマ光機

ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。

種類xzステージ耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)±3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
送り方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83976544TSD-254C61-6974-70マイクロメータ
66,700
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83976560TSD-254S61-6974-71マイクロメータ
66,700
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83976569TSD-254SR61-6974-72マイクロメータ
66,700
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83976578TSD-254CFP61-6974-73ファインピッチスクリュー
60,700
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
83976587TSD-254SFP61-6974-74ファインピッチスクリュー
60,700
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
83976596TSD-254SRFP61-6974-75ファインピッチスクリュー
60,700
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする