シグマ光機
XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-404シリーズ
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
移動ガイド
ボールガイド
テーブル幅(mm)
40
テーブル長さ(mm)
40
ストローク(X距離)(mm)
±6.5
ストローク(Z距離)(mm)
±3
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
アズワン品番
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83976605
TSD-404C
xyステージ
61-6974-76
88.3
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83976614
TSD-404S
xyステージ
61-6974-77
88.3
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83976630
TSD-404SR
xyステージ
61-6974-78
88.3
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83976639
TSD-404CUU
xyステージ
61-6974-79
88.3
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83976648
TSD-404SUU
xyステージ
61-6974-80
88.3
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83976657
TSD-404SRUU
xyステージ
61-6974-81
88.3
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83976666
TSD-404CFP
xyステージ
61-6974-82
39.2
¥
66,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
83976675
TSD-404SFP
XZ軸フラットスチールステージ
61-6974-83
39.2
¥
66,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
83976684
TSD-404SRFP
XZ軸フラットスチールステージ
61-6974-84
39.2
¥
66,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
83976700
TSD-404CFPUU
XZ軸フラットスチールステージ
61-6974-85
39.2
¥
66,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
83976709
TSD-404SFPUU
XZ軸フラットスチールステージ
61-6974-86
39.2
¥
66,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
83976718
TSD-404SRFPUU
XZ軸フラットスチールステージ
61-6974-87
39.2
¥
66,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください