シグマ光機
XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ65mm TSD-654シリーズ
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
移動ガイド
ボールガイド
テーブル幅(mm)
65
テーブル長さ(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
アズワン品番
耐荷重(N)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83977357
TSD-654CL-M6
xzステージ
61-6975-52
49(5.0kgf)
6.5
6.5
¥
81,700
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83977366
TSD-654SL-M6
xzステージ
61-6975-53
49(5.0kgf)
6.5
6.5
¥
81,700
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83977375
TSD-654SRL-M6
xzステージ
61-6975-54
49(5.0kgf)
6.5
6.5
¥
81,700
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83977384
TSD-654CLUU
xzステージ
61-6975-55
49(5.0kgf)
6.5
6.5
¥
81,700
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83977400
TSD-654SLUU
xzステージ
61-6975-56
49(5.0kgf)
6.5
6.5
¥
81,700
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83977409
TSD-654SRLUU
xzステージ
61-6975-57
49(5.0kgf)
6.5
6.5
¥
81,700
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83977418
TSD-654CLFP-M6
xzステージ
61-6975-58
49(5.0kgf)
6.5
6.5
¥
75,700
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
83977427
TSD-654SLFP-M6
xzステージ
61-6975-59
49(5.0kgf)
6.5
6.5
¥
75,700
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
83977436
TSD-654SRLFP-M6
XZステージ
61-6975-60
49
±6.5
±6.5
¥
75,700
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
83977445
TSD-654CLFPUU
XZステージ
61-6975-61
49
±6.5
±6.5
¥
75,700
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
83977454
TSD-654SLFPUU
XZステージ
61-6975-62
49
±6.5
±6.5
¥
75,700
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
83977470
TSD-654SRLFPUU
XZステージ
61-6975-63
49
±6.5
±6.5
¥
75,700
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください