曜日別特売

XYZ軸フラットブロックステージ TASB

XYZ軸フラットブロックステージ TASB - シグマ光機XYZ軸フラットブロックステージ TASB - シグマ光機XYZ軸フラットブロックステージ TASB - シグマ光機XYZ軸フラットブロックステージ TASB - シグマ光機XYZ軸フラットブロックステージ TASB - シグマ光機XYZ軸フラットブロックステージ TASB - シグマ光機XYZ軸フラットブロックステージ TASB - シグマ光機XYZ軸フラットブロックステージ TASB - シグマ光機

突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。

仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
テーブル長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
耐荷重(N)
テーブル幅(mm)
テーブル長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83979229TASB-15561-6977-424.91515
31,100
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83979238TASB-25561-6977-436.92525
34,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
83979247TASB-40561-6977-4429.44040
36,800
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83979256TASB-405UU61-6977-4529.44040
36,800
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83979265TASB-60561-6977-4698.16060
48,800
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83979274TASB-655-M661-6977-4798.16565
54,100
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83979290TASB-655UU61-6977-4898.16565
54,100
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする