曜日別特売

α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ

α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ - シグマ光機α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ - シグマ光機α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ - シグマ光機α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ - シグマ光機α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ - シグマ光機α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ - シグマ光機

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。

仕様【<α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:α軸、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:12′、ツマミ1回転の移動量:約2.83°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、質量:0.25kg耐荷重(N)68.7(7.0kgf)送り方式ウォームギア移動ガイドアリ溝内容量1個
全12種類を絞り込む
アズワン品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83981338GOH-40A1561-6979-57
40,900
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83981347GOH-40A15R61-6979-58
40,900
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83981356GOH-40A3561-6979-59
40,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83981365GOH-40A35R61-6979-60
40,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83981374GOH-40A5161-6979-61
40,900
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83981390GOH-40A51R61-6979-62
40,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83981399GOH-40A15UU61-6979-63
40,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83981408GOH-40A15RUU61-6979-64
40,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83981417GOH-40A35UU61-6979-65
40,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83981426GOH-40A35RUU61-6979-66
40,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83981435GOH-40A51UU61-6979-67
40,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83981444GOH-40A51RUU61-6979-68
40,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする