曜日別特売

αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ

αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ - シグマ光機αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ - シグマ光機αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ - シグマ光機αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ - シグマ光機αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ - シグマ光機αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ - シグマ光機

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。

表面処理スーパーブラッククロム主要材質シンチュウ耐荷重(N)68.7(7.0kgf)移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83981460GOH-40B150.4561-6979-69
81,700
80,980
89,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83981469GOH-40B15R0.4561-6979-70
81,700
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83981478GOH-40B350.3861-6979-71
81,700
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83981487GOH-40B35R0.3861-6979-72
81,700
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83981496GOH-40B15UU0.4561-6979-73
81,700
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83981505GOH-40B15RUU0.4561-6979-74
81,700
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83981514GOH-40B35UU0.3861-6979-75
81,700
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83981530GOH-40B35RUU0.3861-6979-76
81,700
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする