シグマ光機
αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ
テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。
種類
傾斜ステージ
表面処理
黒アルマイト
主要材質
アルミ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
61-6980-35
61-6980-36
61-6980-37
61-6980-38
61-6980-39
61-6980-40
61-6980-41
61-6980-42
61-6980-43
61-6980-44
61-6980-45
耐荷重(N)
選択してください
9.8(1.0kgf)
29.4(3.0kgf)
49.0(5.0kgf)
68.6(7.0kgf)
78.4(8.0kgf)
98.0(10.0kgf)
テーブル幅(mm)
選択してください
25
40
60
65
100
132
160
220
テーブル長さ(mm)
選択してください
25
40
60
65
80
100
160
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
耐荷重(N)
テーブル幅(mm)
テーブル長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83982090
AIS-25B
0.04
61-6980-35
9.8(1.0kgf)
25
25
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83982099
AIS-40B
0.06
61-6980-36
29.4(3.0kgf)
40
40
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83982108
AIS-40BUU
0.06
61-6980-37
29.4(3.0kgf)
40
40
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83982117
AIS-60B
0.17
61-6980-38
49.0(5.0kgf)
60
60
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83982126
AIS-65B-M6
0.2
61-6980-39
49.0(5.0kgf)
65
65
¥
21,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83982135
AIS-65BUU
0.2
61-6980-40
49.0(5.0kgf)
65
65
¥
21,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83982144
AIS-100B
0.51
61-6980-41
68.6(7.0kgf)
100
100
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83982160
AIS-100CM
0.6
61-6980-42
68.6(7.0kgf)
100
100
¥
26,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83982169
AIS-8013B
0.8
61-6980-43
78.4(8.0kgf)
132
80
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83982178
AIS-1016B
1.2
61-6980-44
98.0(10.0kgf)
160
100
¥
54,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83982187
AIS-1622B
2.5
61-6980-45
98.0(10.0kgf)
220
160
¥
63,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください