曜日別特売

XY軸スチールステージ(ロング) ステージサイズ100×160mm TSD-10162シリーズ

XY軸スチールステージ(ロング) ステージサイズ100×160mm TSD-10162シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ(ロング) ステージサイズ100×160mm TSD-10162シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ(ロング) ステージサイズ100×160mm TSD-10162シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ(ロング) ステージサイズ100×160mm TSD-10162シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ(ロング) ステージサイズ100×160mm TSD-10162シリーズ - シグマ光機XY軸スチールステージ(ロング) ステージサイズ100×160mm TSD-10162シリーズ - シグマ光機

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。ロングタイプはステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。

仕様テーブル面サイズ:100×160mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:±25mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:41.7N・m、許容モーメント荷重/ローリング:41.7N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:19.6N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:30μm、質量:4.8kg種類XYステージ耐荷重(N)686移動ガイドボールガイド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83983350TSD-10162S61-6981-63
165,600
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83983359TSD-10162SR61-6981-64
165,600
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする