曜日別特売

XYθ軸ステージ TSDシリーズ

XYθ軸ステージ TSDシリーズ - シグマ光機XYθ軸ステージ TSDシリーズ - シグマ光機XYθ軸ステージ TSDシリーズ - シグマ光機XYθ軸ステージ TSDシリーズ - シグマ光機

3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。

種類XYステージ送り方式マイクロメータ内容量1個
全8種類を絞り込む
耐荷重(N)
テーブル長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
耐荷重(N)
テーブル幅(mm)
テーブル長さ(mm)
ストローク(X距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83983368TSD-407S61-6981-654940406.5
82,800
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
83983377TSD-607S61-6981-6668.660606.5
96,600
95,980
105,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
83983386TSD-807S61-6981-6758.8808012.5
117,300
109,800
120,780(税込)
28日以内出荷
返品不可
83983395TSD-1007S61-6981-6868.610010012.5
127,700
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
83983404TSD-1207SH61-6981-6919612012020
195,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
83983420TSD-258S61-6981-7039.225253
75,900
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
83983429TSD-408S61-6981-7168.640406.5
89,700
88,980
97,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
83983438TSD-608S61-6981-7214760606.5
108,100
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする