シグマ光機
粗微動マイクロメーターヘッド MHF2-13シリーズ
手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
仕様
【<粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】移動量(粗動):0~13mm、移動量(微動):0~0.2mm、最小読取(粗動):0.01mm、最小読取(微動):0.0005mm、移動量/1回転(粗動):0.5mm、移動量/1回転(微動):0.025mm、許容荷重(静荷重):9.8N(1kgf)、質量:0.1kg
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83983745
MHF2-13
61-6982-05
¥
36,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83983754
MHF2-13F
61-6982-06
¥
36,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください