曜日別特売

ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ

ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ - シグマ光機ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ - シグマ光機ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ - シグマ光機ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ - シグマ光機

独自のウォームギア機構により、全移動量(13mm)にわたり粗動・微動の操作が可能な製品です。コンパクトなデザインにより、装置の小型化や調整時間の削減が可能です。

仕様【<ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】移動量:粗動:0~13mm 微動:0~13mm、許容荷重(静荷重):39.2N(4kgf)、最小読取:粗動:0.005mm 微動:0.0005mm、移動量/1回転:粗動:0.25mm 微動:0.005mm、質量:0.1kg、【個別仕様】先端形状:Rタイプアズワン品番61-6982-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83983788WGP-13R
21,900
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする