シグマ光機
折返し式マイクロメーターヘッド MDCシリーズ
手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
読取(mm)
最小:0.01
移動量(mm/回転)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
先端形状
許容荷重(N[kgf])
アズワン品番
移動量(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83983797
MDC-6.5
0.03
フラットタイプ
(静荷重):29.4(3)
61-6982-10
0~6.5
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83983806
MDC-6.5R
0.03
Rタイプ
(静荷重):29.4(3)
61-6982-11
0~6.5
¥
21,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83983815
MDC-13
0.07
フラットタイプ
(静荷重):39.2(4)
61-6982-12
0~13
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83983824
MDC-13R
0.07
Rタイプ
(静荷重):39.2(4)
61-6982-13
0~13
¥
21,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください