シグマ光機
リモートコントローラ SRCシリーズ
リモートアクチュエータ(SGDC)専用のコントローラとアクチュエータの切替スイッチボックスです。
仕様
【<リモートコントローラ>共通仕様】制御軸数:1軸、電源電圧:DC6V、皮相電力:30VA、ACアダプタ:AC100~240V±10%、駆動方式:PWM制御、リミット検出:過負荷検出方式、制御モータ:DCモータ(DC6V)、動作温度:5~40℃、周囲湿度:20~80%RH(非結露)、操作スイッチ:変速、微動、JOG、【個別仕様】インターフェイス:-、制御信号:-、外形寸法:82×100×24mm(突起物を除く)、質量:0.15kg
アズワン品番
61-6982-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83983998
SRC-303
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください