曜日別特売

コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20

コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 - シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 - シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 - シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 - シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 - シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 - シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 - シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 - シグマ光機

専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。

耐荷重(N)78.4送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)85テーブル長さ(mm)85内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83984129OSMS(CS)20-35(X)61-6983-48
184,800
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83984138OSMS(CS)20-35(X)-M661-6983-49
184,800
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83984147OSMS(CS)20-35(X)-INCH61-6983-50
184,800
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83984156OSMS(CS)20-85(X)61-6983-51
195,800
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83984165OSMS(CS)20-85(X)-M661-6983-52
195,800
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83984174OSMS(CS)20-85(X)-INCH61-6983-53
195,800
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする