コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26

コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26 - シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26 - シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26 - シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26 - シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26 - シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26 - シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26 - シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26 - シグマ光機

専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83984190OSMS(CS)26-100(X)61-6983-54
228,800
219,800
241,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83984199OSMS(CS)26-100(X)-M661-6983-55
228,800
219,800
241,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83984208OSMS(CS)26-100(X)-INCH61-6983-56
228,800
219,800
241,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83984217OSMS(CS)26-200(X)61-6983-57
250,800
249,800
274,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83984226OSMS(CS)26-200(X)-M661-6983-58
250,800
249,800
274,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83984235OSMS(CS)26-200(X)-INCH61-6983-59
250,800
249,800
274,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする