精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ

精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ - シグマ光機精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ - シグマ光機精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ - シグマ光機精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ - シグマ光機

高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。
上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。

種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83985136OSMS60-10ZF61-6984-5110
140,800
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83985127OSMS60-5ZF61-6984-505
129,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする