曜日別特売

ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ

ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ - シグマ光機ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ - シグマ光機ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ - シグマ光機ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ - シグマ光機

本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。

仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、テーブル面サイズ:40×40mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、移動ガイド:ボールガイド、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83985450TSDM40-15X
63,800
62,980
69,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする