曜日別特売

キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHG-20シリーズ

キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHG-20シリーズ - シグマ光機キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHG-20シリーズ - シグマ光機キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHG-20シリーズ - シグマ光機キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHG-20シリーズ - シグマ光機

ホルダーの取付中心にキューブ素子を設置できるようにしたプリズムアダプタセットです。

仕様【<水平プリズムアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-MP30/-HS30、適応素子サイズ:□15~□20mm、質量:0.23kgアズワン品番61-6989-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83986570MHG-20HPA
13,800
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする