アダプターマウント MADシリーズ

アダプターマウント MADシリーズ - シグマ光機アダプターマウント MADシリーズ - シグマ光機アダプターマウント MADシリーズ - シグマ光機アダプターマウント MADシリーズ - シグマ光機アダプターマウント MADシリーズ - シグマ光機アダプターマウント MADシリーズ - シグマ光機アダプターマウント MADシリーズ - シグマ光機アダプターマウント MADシリーズ - シグマ光機

ミラーホルダーに適応する素子径のタイプがない場合に使用するサイズ変換マウントです。Φ10、Φ15、Φ20、Φ25.4mmの径のミラーは、Φ30mmに変換します。

内容量1個
全13種類を絞り込む
アズワン品番
13種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83988137MAD-30-1061-6991-20
4,200
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
83988146MAD-30-1561-6991-21
4,200
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
83988155MAD-30-2061-6991-22
4,200
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
83988164MAD-30-25.461-6991-23
4,200
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
83988180MAD-50-2561-6991-24
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83988189MAD-50-3061-6991-25
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83988198MAD-50-4061-6991-26
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83988207MAD-25.4-12.761-6991-27
4,200
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
83988216MAD-25.4-19.0561-6991-28
3,600
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
83988225MAD-50.8-25.461-6991-29
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83988234MAD-50.8-38.161-6991-30
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83988250MAD-30-12.761-6991-31
4,200
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
83988259MAD-30-19.0561-6991-32
3,600
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする