小型ドライバ MCシリーズ
各種ドライバです。
仕様品名:小型ドライバ、駆動モータ:5相ステッピングモータ、駆動方式:バイポーラペンタゴン定電流駆動方式、駆動電流:0.5~1.4A/相、励磁方式:フル/ハーフステップ、分割数:2種類(1,2)、入力信号:1クロック入力方式、2クロック入力方式、入力論理:フォトカプラ入力、最高応答周波数:50kpps、自動カレントダウンOFF入力:無、モータ励磁OFF入力:有、マイクロステップ選択入力:無、原点励磁タイミング出力:無、入力電源:DC20~40V 3A Max、使用温度範囲:0~40℃、外形寸法:W77×H32×D45mm、質量:0.1kg
アズワン品番61-6998-76
内容量1個