曜日別特売

墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備

墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)

現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!すぐに使えるハーネス+ランヤードセット
新規格対応SEGハーネス
ランヤードとセフハーネス一体型セット
2カ所のセフで道具を着脱!胸2箇所のセフホルダーを装備
セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします
使用可能質量:130kg以下
130 kgまで対応可能なショックアブソーバを採用
本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)
肩パッド、腿パッドは付いていません

用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み規格新規格適合品最大使用質量(kg)130以下背タイプX型脚部構造V型腿バックルスチール製・パススルー内容量1セット
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
内容
ランヤード(長さ)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83955334A4SFBJR-WL4BK2060【ランヤード】タイプ1・蛇腹フルハーネス本体・蛇腹式タブルランヤードのセット品1.5(収縮時0.96)
41,000
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
83955359A4SFBFR-WL4BK2000【ランヤード】タイプ1・平ロープフルハーネス本体・平ロープ式タブルランヤードのセット品1.5
36,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする