曜日別特売

墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備

墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)

現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!
新規格対応SEGハーネス
セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備
セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします
使用可能質量:130kg以下
腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能

用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所サイズフリーサイズ種類なし規格新規格適合品シリーズセフハーネス内容フルハーネス本体のみ最大使用質量(kg)130以下ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルアルミ製ワンタッチバックル胴ベルト無しランヤードなし内容量1本
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83955237A4SFAF-BK金属セフホルダー4個・肩パッド(Y型)・フックハンガー※フルハーネスに装着済み1340
49,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
83955255A4SFAF-RE金属セフホルダー4個・肩パッド(Y型)・フックハンガー※フルハーネスに装着済み1340
49,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83955280A4SFAF-SI金属セフホルダー4個・肩パッド(Y型)・フックハンガー※フルハーネスに装着済み1340
49,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83955298A4SFSF-BK樹脂セフホルダー4個・肩パッド(Y型)・フックハンガー※フルハーネスに装着済み1350
33,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする