オーブントースター ブラック VOT-50-K

オーブントースター  ブラック VOT-50-K - ビタントニオ(Vitantonio)

幅広い温調と30分タイマーで、お菓子つくりからグラタンまで様々な用途に使える。
ブラックを基調としたシンプルで高級感のあるデザイン。
トースト4枚を一度に焼けるサイズ!
トーストなら4枚、23cmのピザなら1度に焼ける。
グラタンの調理やクロワッサンのリベイクにも。
シンプルだけど幅広い設定。つかいこなせる機能
シンプルなダイヤル操作で、80℃~250℃の無段階調整と30分ロングタイマー。
だから料理のレパートリーが広がる!
機能性とスタイリッシュさをかねそなえたデザイン
こだわりのキッチンに馴染むシンプルでシックなデザインです。
4本ヒーターで温度コントロール
上下2本のヒーターで温度をコントロールし、しっかり加熱します。
波型トレイ付き
波型トレイで、余分な油が流れやすい形状。
深さもあるので、流れた油が他にもれ出る心配もありません。
焼きムラ低減のメッシュラック
細かい網目状のメッシュラックでトーストの焼きムラを低減。
お手入れ簡単パンくずトレイ
庫内に落ちたパンくずも簡単に掃除できます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83953688VOT50K
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする