siroca
オーブントースター ブラック ST-211(K)
付属品
焼き網、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)
1200
本体質量(kg)
4.1
対応
【トースター】4枚
電源コード(m)
1
ヒーター
石英管ヒーター
寸法(cm)
24×35×36【庫内】8×28×27
タイマー
最大30分
火力調節
80~250℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83954300
ST211K
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください