三菱
オーブントースター ブレッドオーブン TO-ST1-T
付属品
へら、レシピ集、取扱説明書、早わかり操作手順ガイド
寸法(mm)
【庫内】192×142×44
外形寸法(mm)
270×223×140
消費電力(W)
930
電源
交流100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
1.5
本体質量(kg)
3.1
全開高さH(mm)
【ふた】290
脚間(mm)
167×159
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83953855
TOST1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください