曜日別特売

分岐水栓 NSP-SMVB8

分岐水栓   NSP-SMVB8 - ナニワ製作所

シングル分岐水栓
G1/2ネジ接続タイプ
ミズタニバルブ製のシングルレバー式(デッキタイプ)に適合します。
取り付け後約41mm高くなります。
代表機種: MKZ520MM、MKZ520MMDAH、MKZ620MM、MKZ620MMDAH
※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。
※食器洗い乾燥機に接続するには、別売部材「Au・ADセット」が必要となります。
※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。
※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。
※この商品はNSJ-SMVB8の後継品です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84000920NSPSMVB8
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする