ニチコン コンデンサ 10000μF, ,50V dc, LLS1H103MELC

ニチコン コンデンサ 10000μF, ,50V dc, LLS1H103MELC - ニチコン

LSシリーズ. スナップイン端子型小型品 定格リプル電流印加3000時間保証 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子

仕様
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 35mm
高さ = 35mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 10mm
シリーズ = LSA
定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83996196LLS1H103MELC
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする