Infineon, SRAM 1024kbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin CY62128EV30LL-45ZAXIT

Infineon, SRAM 1024kbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin CY62128EV30LL-45ZAXIT - INFINEON

Cypress CY62128EV30 は、 Advanced Circuit 設計の高性能 CMOS スタティック RAM モジュールで、超低アクティブ電流を実現します。この機能は、ポータブルアプリケーションでより多くのバッテリ寿命 (MoBL) を提供するのに理想的です。超高速: 45 ns 電圧範囲: 4.5 5.5 超低スタンバイ電力 超低アクティブ電力 選択解除時に自動的に電源がオフになります

仕様
メモリサイズ = 1024kbit
構成 = 128 k x 8ビット
ワード数 = 128k
1ワード当たりのビット数 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 45ns
アドレスバス幅 = 8bit
クロック周波数 = 1MHz
ローパワー = あり
タイミングタイプ = 非シンクロナス
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP-32
ピン数 = 32
寸法 = 8.1 x 11.9 x 1.05mm
動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm
幅 = 11.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83997000CY62128EV30LL-45ZAXIT
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする