仕様メモリサイズ = 4096kbit、構成 = 512 K x 8 ビット、ワード数 = 512k、1ワード当たりのビット数 = 8bit、最大ランダムアクセス時間 = 45ns、アドレスバス幅 = 8bit、クロック周波数 = 1MHz、ローパワー = あり、タイミングタイプ = 非シンクロナス、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = TSOP-32、ピン数 = 32、寸法 = 8.1 x 11.9 x 1.05mm、高さ = 1.05mm、幅 = 11.9mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)