曜日別特売

Infineon, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 16-Pin CY14B101PA-SFXI

Infineon, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 16-Pin CY14B101PA-SFXI - INFINEON

Cypress CY14X101PA は、1 Mbit nv SRAM [1] とフル機能 RTC をシリアル SPI インターフェース付きのモノリシック集積回路にまとめた製品です。メモリは、それぞれ 128 K ワードの 8 ビットで構成されています。内蔵の不揮発性エレメントには Quantum Trap テクノロジーが組み込まれており、世界で最も信頼性の高い不揮発性メモリを実現します。SRAM は無限の読み取り / 書き込みサイクルを実現しますが、Quantum Trap セルは信頼性の高い不揮発性データストレージを提供します。SRAM から不揮発性エレメントへのデータ転送( STORE 操作)は、パワーダウン時に自動的に行われます。電源投入時に、不揮発性メモリ( RECALL 動作)から SRAM にデータが復元されます。また、SPI 命令を使用して STORE 操作と RECALL 操作を開始することもできます。

仕様
メモリサイズ = 1Mbit
構成 = 128 k x 8ビット
ワード数 = 128k
1ワード当たりのビット数 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 15ns
クロック周波数 = 104MHz
ローパワー = あり
タイミングタイプ = シンクロナス
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
寸法 = 10.49 x 7.59 x 2.36mm
高さ = 2.36mm
動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83998960CY14B101PA-SFXI
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする