理研化学
保護メガネ New AOS
つるの角度調整が可能なので、顔や頭に合わせてフレームが広がり、ぴったりフィットします。
ANSI規格品です。
UV99%以上カット
質量(g)
27
レンズ
ポリカハードコート
機能
つる角度調節可、UV99%以上カット
紫外線カット
99%以上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84005418
New AOS
透明AF
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84005427
New AOS
ミラー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください