HARWIN ジャンパリンク S1911-46R

HARWIN ジャンパリンク S1911-46R - HARWIN

EZ Boardware SMTジャンパリンク. バックプレーン電源の用途などで、スルーホールなしで基板トラックを結合するように設計されたHarwin EZ Boardware SMTジャンパリンク製品です。 これらのEZ Boardware SMTジャンパリンクには、様々なサイズを用意。 ; 788-4818 788-4818 : 12.3 mm (長) x 1.8 mm (高) x 2.3 mm (幅) ; 788-4827 788-4827 : 6.86 mm (長) x 2.54 mm (高) x 2.54 mm (幅) ; 788-4855 788-4855 : 6.85 mm (長) x 0.97 mm (高) x 2.51 mm (幅)

仕様
シリーズ = S1
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84007694S1911-46R
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする